BEST(ベスト)[金物]
425 床付戸当り
材質:黄銅
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
仕上
ニッケルメッキ
長さ(mm)
30
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778216
#425-JA
30
30
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください