BEST[金物]
408 床付戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
60
仕上
サテンクローム
内容量
1個
注意
※こちらの商品はネジ用になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777796
#408-1-1
¥
9,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください