BEST(ベスト)[金物]
425 床付戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、シリコンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-1060(M10)
付属ネジ:六角タッピンネジ8×30mm
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
47
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778189
#SB425B-1
サテンニッケル
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778198
#425-2
黄銅磨き
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778207
#425-3
古代ブロンズ
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください