BEST[金物]
420-2 床付戸当り
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属アンカーボルト:C-1260(M12)
長さ(mm)
44
幅(mm)
49
高さ(mm)
33
仕上
サテンクローム
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778085
#4202-1
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください