425NR 床付戸当り

425NR 床付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)、受:ステンレス綱SUS304
付属アンカーボルト:C-1060(M10)
付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm、受:皿タッピンネジ3×20mm

長さ(mm)57幅(mm)57高さ(mm)47内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778268#425NR-14757サテンニッケル
2,900
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778277#425NR-24757黄銅磨き
3,200
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778286#425NR-34757古代ブロンズ
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする