450R 床付戸当り

450R 床付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)、受:ステンレス鋼SUS304
付属アンカーボルト:C-850(M8)
付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm、受:皿タッピンネジ3×20mm

長さ(mm)36幅(mm)36高さ(mm)47内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778575#450R-44736クローム
3,600
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778591#450R-84736黒ニッケル
4,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする