BEST(ベスト)[金物]
453 オフセット戸当り
材質 本体:鉄、ゴム:クロロプレンゴム
付属ネジ:なべタッピンネジ4×25mm
長さ(mm)
25.5
幅(mm)
33
高さ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778600
#453-B
黒
黒
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778609
#453-G
グレー
グレー
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください