曜日別特売

412-1 床戸当り(自在型)

412-1 床戸当り(自在型) - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:天然ゴム(白)
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm、受:皿タッピンネジ3.5×20mm

長さ(mm)46幅(mm)46高さ(mm)96仕上ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777830#412-1
2,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする