フード一体型サイドファスナークリーンスーツ

フード一体型サイドファスナークリーンスーツ - アドクリーンフード一体型サイドファスナークリーンスーツ - アドクリーンフード一体型サイドファスナークリーンスーツ - アドクリーン
仕様ISO クラス5材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58780176CJ1336-1-SホワイトS
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780185CJ1336-1-MホワイトM
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780201CJ1336-1-LホワイトL
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780219CJ1336-1-3Lホワイト3L
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780228CJ1336-1-4Lホワイト4L
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780237CJ1336-1-5Lホワイト5L
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780246CJ1336-2-SブルーS
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780255CJ1336-2-MブルーM
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780271CJ1336-2-LブルーL
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780280CJ1336-2-LLブルーLL
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780298CJ1336-2-4Lブルー4L
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780307CJ1336-2-5Lブルー5L
10,800
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
58780210CJ1336-1-LLホワイトLL
10,800
取扱い終了
代替品有
58780289CJ1336-2-3Lブルー3L
10,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58780210CJ1336-1-LL81634834CJ1336-1CJ1336-1-LL マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ ガードナー 81634834マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズガードナー1枚
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
58780289CJ1336-2-3L81634920CJ1336-2CJ1336-2-3L マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ ガードナー 81634920マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズガードナー1枚
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする