曜日別特売

クリーンスーツ

クリーンスーツ - アドクリーンクリーンスーツ - アドクリーンクリーンスーツ - アドクリーンクリーンスーツ - アドクリーンクリーンスーツ - アドクリーンクリーンスーツ - アドクリーン

クラス100対応の防塵性能を持ちながら、コスト競争力にも優れたサイドファスナークリーンスーツです。
低発塵性、フィルター性、制電性に優れているので、安心してクリーンルーム用ウエアとしてご利用いただけます。
洗濯耐久性にも優れたクリーンスーツです。

材質ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58780036CJ1134-1-SホワイトS
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780045CJ1134-1-MホワイトM
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780061CJ1134-1-LホワイトL
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780070CJ1134-1-LLホワイトLL
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780079CJ1134-1-3Lホワイト3L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780088CJ1134-1-4Lホワイト4L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780097CJ1134-1-5Lホワイト5L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780106CJ1134-2-SブルーS
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780115CJ1134-2-MブルーM
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780131CJ1134-2-LブルーL
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780140CJ1134-2-LLブルーLL
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780149CJ1134-2-3Lブルー3L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780158CJ1134-2-4Lブルー4L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58780167CJ1134-2-5Lブルー5L
7,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
58781059CP1050-1-SホワイトS
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781068CP1050-1-MホワイトM
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781077CP1050-1-LホワイトL
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781086CP1050-1-LLホワイトLL
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781095CP1050-1-3Lホワイト3L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781111CP1050-1-4Lホワイト4L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781120CP1050-1-5Lホワイト5L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781129CP1050-2-SブルーS
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781138CP1050-2-MブルーM
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781147CP1050-2-LブルーL
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781156CP1050-2-LLブルーLL
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781165CP1050-2-3Lブルー3L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781181CP1050-2-4Lブルー4L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
58781190CP1050-2-5Lブルー5L
8,800
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする