BEST(ベスト)[金物]
442 ノイズレス舟型受ビス止用
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途
フランス落・丸落の受
長さ(mm)
19
幅(mm)
70
高さ(mm)
20
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778469
#442
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください