BEST(ベスト)[金物]
431 ノイズレス坪受
材質 本体:黄銅、フロント:ステンレス綱SUS304、スプリング:POM樹脂
対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.439
用途
フランス落・丸落の受
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
幅(mm)
20
高さ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778390
#431
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください