曜日別特売

432 調整坪受

432 調整坪受 - BEST(ベスト)[金物]

材質:POM樹脂
付属ネジ:皿木ネジ3.5×20mm
対応 フランス落No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439

用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21幅(mm)38高さ(mm)20仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778399#432
400
369
406(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする