曜日別特売

427N カバー付坪受

427N カバー付坪受 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂
対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439

用途フランス落・丸落の受長さ(mm)21.1幅(mm)21.1高さ(mm)26.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778338#427N-2ゴールド
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778347#427N-3古代ブロンズ
1,900
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778356#427N-88
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする