1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用)

1603BL グレビティヒンジ ロングタイプ(枠付用) - BEST(ベスト)[金物]

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂
扉厚30m~45mm
扉重量 10~30kg
付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm
上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。
吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。

用途ラバトリーブース長さ(mm)143幅(mm)29厚さ(mm)65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778907#1603BL
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする