曜日別特売

1616 角フック

1616 角フック - BEST[金物]

材質 本体:亜鉛、座:亜鉛
耐荷重 5kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm

用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)65幅(mm)36厚さ(mm)36内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779361#1616-11
3,800
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779370#1616-8
4,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする