BEST(ベスト)[金物]
3715 フック
材質 本体:黄銅、座:黄銅
耐荷物:5kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース内のフック
長さ(mm)
40
幅(mm)
60
色
サテンクローム
高さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779720
#3715-11
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください