曜日別特売

4615N フック

4615N フック - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:黄銅、座:亜鉛
耐荷重:5Kg
付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm

用途ラバトリーブース内のフック長さ(mm)55幅(mm)32パールクローム高さ(mm)52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779729#4615N-9
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする