BEST(ベスト)[金物]
1623 スライドボルト(戸当り兼用)
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅
戸当り部:シリコンゴム
扉厚 30~40mm
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×25mm
付属部品 六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
25
幅(mm)
110
厚さ(mm)
13.4
内容量
1個
注意
※別途、戸当りを併用してください。
※1616角フック、1609角フック付戸当り、663K角型笠木レス戸当りと同デザインです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779388
#1623-8
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください