BEST(ベスト)[金物]
3612N 表示付ボルト
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304
扉厚:28~42mm
付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm
付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途
ラバトリーブース内開き
長さ(mm)
78.2
幅(mm)
130
高さ(mm)
28
内容量
1個
注意
※調整ストライク付です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58779650
#3612N-1
サテンニッケル
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779659
#3612N-11
サテンクローム
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください