BEST(ベスト)[金物]
1607SB フック付戸当
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:クロロプレンゴム
付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm
用途
ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
幅(mm)
16
厚さ(mm)
61.5
内容量
1個
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778968
#1607SB-170
170
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778986
#1607SB-55
55
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779011
#1607SB-70
70
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください