1609 角フック付戸当り

1609 角フック付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:亜鉛、戸当り:エラストマー
耐荷重 5kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×25mm
付属部品 六角レンチ

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)36厚さ(mm)36内容量1個
注意
※1623 スライドボルト、1616 角フック、663K 角型笠木レス戸当りと同デザインです。
※戸当りは壁面と直角にあたるように取付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779029#1609-11
4,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779038#1609-11-1
4,200
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779047#1609-8
4,700
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする