曜日別特売

1607SB フック付戸当

1607SB フック付戸当 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、戸当り:エチレンプロピレンゴム
付属ネジ 丸皿タッピンネジ4×25mm

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛幅(mm)16厚さ(mm)61.5内容量1個
注意
※1607Sシリーズの後継品になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778977#1607SB-170-G170
8,000
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778995#1607SB-55 -G55
6,000
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779020#1607SB-70 -G70
6,600
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする