曜日別特売

1314M 丸型SK取手

1314M 丸型SK取手 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm

用途ラバトリーブース物入取手長さ(mm)35幅(mm)65厚さ(mm)21.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778706#1314M
2,100
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする