BEST(ベスト)[金物]
1314K 角型SK取手
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)
付属ネジ トラスタッピンネジ4×35mm
用途
ラバトリーブース物入取手
長さ(mm)
35
幅(mm)
65
厚さ(mm)
21.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778697
#1314K
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください