曜日別特売

穴あきNINJAマルチ

穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ穴あきNINJAマルチ - オーミヤ

時間短縮、コスト削減で農作業を少しでも楽に!
作物収穫後のマルチ回収作業が不要で、処分手数料も不要の生分解マルチシート。
土壌中の微生物により生分解され、水と炭酸ガスに分解されます。
・作付け時の穴あけ不要!穴あけ作業の時間が短縮!
・マルチの回収作業不要!長時間の重労働不要!
・マルチの処分不要!処分の為の費用や運搬のコスト削減!
上下左右の穴間隔、穴サイズを調整しました。
にんにくや玉ねぎなどの植え付けに最適な45mm穴です。
◎引張強度試験を行った結果、0.018mm生分解マルチと同等以上の耐久性があることが実証済
◎完全分解されるまでの間は、フィルムは土中に残りますが、絶対量が少なく、また形が小さいため翌年の作物への影響はありません。
生分解速度:4か月(土に接触した後、急速に分解を開始するまでの期間)
最長保管期間:約2年(気温や畑の条件により変化します。)
完全分解期間:約1~3年(気温や畑の条件により変化します。)

用途作付け・家庭菜園・農業ブラック寸法(m)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200000×950×0.014内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
穴径(mm)
行間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58776405AMS95BK200-3060列間:3060300
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
58776396AMS95BK200-1545列間:1445150
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする