414 上框付戸当り

414 上框付戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)
付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm

用途室内ドア長さ(mm)24高さ(mm)29内容量1個
注意
※オプションとして418 キープストッパー(別売)もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777857#414-65-195ホーニング
500
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777866#414-90-2120ゴールド
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777875#414-90-3120古代ブロンズ
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする