BEST(ベスト)[金物]
417 上框戸当り
材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)
付属ネジ:皿タッピンネジ3.5×20mm
用途
室内ドア
長さ(mm)
125
幅(mm)
20
高さ(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777936
#417-95-1-1
ホーニング
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777945
#417-95-1-2
ホーニング
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777961
#417-95-2-1
ゴールド
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777970
#417-95-2-2
ゴールド
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777979
#417-95-3-1
古代ブロンズ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777988
#417-95-3-2
古代ブロンズ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777997
#417-95-4-1
クローム
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778006
#417-95-4-2
クローム
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください