414-4 ユニット戸当り ベース付

414-4 ユニット戸当り ベース付 - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)
付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm

用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)70高さ(mm)76仕上ホーニング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777848#414-4
1,100
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする