曜日別特売

418 キープストッパー

418 キープストッパー - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm

用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)35高さ(mm)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778015#418-1ホーニング
500
459
505(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778031#418-2ゴールド
900
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778040#418-3古代ブロンズ
800
729
802(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする