1414 上框戸当り

1414 上框戸当り - BEST(ベスト)[金物]

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:クロロプレンゴム(黒)
付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm

用途室内ドア長さ(mm)16幅(mm)128厚さ(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778715#1414-1-1
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778731#1414-1-2
1,300
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする