266 角型鎌錠 間仕切錠

266 角型鎌錠 間仕切錠 - BEST(ベスト)[金物]

材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm
266L:30~33mm・36~40mm

用途室内引戸長さ(mm)100内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58776640#266M-30-30-15134サテンニッケル
4,400
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776649#266M-30-30-45134クローム
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776658#266M-30-30-85134黒ニッケル
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776667#266M-30-40-15142サテンニッケル
4,400
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776676#266M-30-40-45142クローム
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776685#266M-30-40-85142黒ニッケル
5,900
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776701#266M-50-30-17134サテンニッケル
4,400
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776710#266M-50-30-47134クローム
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776719#266M-50-40-17142サテンニッケル
4,400
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776728#266M-50-40-47142クローム
4,600
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776737#266M30-30-885134
6,900
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
58776746#266M30-40-885142
6,900
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする