BEST(ベスト)[金物]
440 丸落
材質:ステンレス綱SUS304
用途
室内木製ドア
長さ(mm)
8.5
幅(mm)
25
高さ(mm)
324
仕上
ホーニング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778451
#440-300
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください