BEST(ベスト)[金物]
439 ホーム落
材質:アルミニウム
用途
室内木製ドア
長さ(mm)
13
幅(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778408
#439-150-1
172
シルバー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778417
#439-300-1
322
シルバー
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778426
#439-300-3
322
ブロンズ
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778435
#439-90-1
112
シルバー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください