BEST(ベスト)[金物]
430 丸落
材質:黄銅
用途
室内木製ドア
長さ(mm)
11
幅(mm)
32
仕上
黄銅磨き
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※90mmは家具用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778365
#430-150-2
175
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778381
#430-300-2
325
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください