BEST(ベスト)[金物]
423 フランス落
材質 150・300mm 本体・受:黄銅
90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途
室内木製親子ドア
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※90mmは家具用
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
103
166
316
仕上
サテンニッケル
古代ブロンズ
黄銅磨き
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778101
#423-150-1
26.5
21
166
サテンニッケル
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778110
#423-150-2
26.5
21
166
黄銅磨き
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778119
#423-150-3
26.5
21
166
古代ブロンズ
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778128
#423-300-1
26.5
21
316
サテンニッケル
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778137
#423-300-2
26.5
21
316
黄銅磨き
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778146
#423-300-3
26.5
21
316
古代ブロンズ
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778155
#423-90-1
18
16
103
サテンニッケル
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778171
#423-90-2
18
16
103
黄銅磨き
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58778180
#423-90-3
18
16
103
古代ブロンズ
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください