BEST(ベスト)[金物]
415 フランス落
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
30
幅(mm)
22
高さ(mm)
318
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777891
#415-300-2
ゴールド
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777900
#415-300-88
ブラック
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください