BEST(ベスト)[金物]
415T 多段式フランス落
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途
室内木製親子ドア
長さ(mm)
30
幅(mm)
22
高さ(mm)
177.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777909
#415T-2
ゴールド
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777918
#415T-88
ブラック
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください