BEST(ベスト)[金物]
377 三ツ穴取手
材質:ステンレス綱SUS304
付属ネジ:丸皿木ネジ2.7×16mm
用途
家具用
色
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777681
#377-105
24
17
109
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777690
#377-90
20
16
97
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください