BEST(ベスト)[金物]
316 スライトハンドル
材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:11mm
用途
家具用
長さ(mm)
10
色
サテンニッケル
高さ(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777410
#316-100-1
110
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777419
#316-200-1
210
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777428
#316-300-1
310
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください