BEST(ベスト)[金物]
354C スマートつまみ
材質:黄銅
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:17mm
用途
家具用
色
サテンニッケル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777489
#354C-20-1
22
20
20
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777498
#354C-25-1
28
25
25
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください