曜日別特売

372 エール型取手

372 エール型取手 - BEST(ベスト)[金物]

材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm

用途家具用内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58777620#372-105-882010520
3,300
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777629#372-120-882411924
3,800
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする