曜日別特売

1717N フック(座なし)

1717N フック(座なし) - BEST[金物]

材質 ステンレス鋳鋼SCS13
耐荷重 1kg
付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm

用途小物掛内容量1個
注意
※小物用ですので大きな持ち手のものはお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58779501#1717-40402025
1,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
58779510#1717-5048.52530
2,200
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする