BEST(ベスト)[金物]
361 箱型回転取手
材質:黄銅
付属ネジ:皿木ネジ3.1×20mm
用途
引込戸の木口取手
色
サテンニッケル
内容量
1個
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
※361 箱型回転取手の後継品ですが、寸法が異なりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777550
#361N-60-1
13
15
60
¥
9,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777559
#361N-75-1
15
20
75
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください