BEST(ベスト)[金物]
355 半回転取手
材質:黄銅
用途
引込戸の木口取手
長さ(mm)
25.5
幅(mm)
25
高さ(mm)
90
内容量
1個
注意
※ツバの表面と建具面(取付面)が一致するように彫込んでください。
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58777516
#355-90N-1
サテンニッケル
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777525
#355-90N-2
黄銅磨き
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58777541
#355-90N-3
古代ブロンズ
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください