BEST(ベスト)[金物]
1491 クレセント
左勝手
材質:黄銅
扉厚33~39mm
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm
用途
引違い小窓
長さ(mm)
92.5
幅(mm)
33
厚さ(mm)
24.5
色
黒
内容量
1個
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異があります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58778749
#1491-8-2
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください