曜日別特売

1491 クレセント

1491 クレセント - BEST(ベスト)[金物]

右勝手
材質:黄銅
扉厚33~39mm
付属ネジ 本体:皿木ネジ3.1×25mm、受:3.1×16mm

用途引違い小窓長さ(mm)92.5幅(mm)33厚さ(mm)24.5内容量1個
注意
※左右勝手があります。
※手加工品のため、表記寸法と差異があります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58778740#1491-8-1
18,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする