曜日別特売
モノタロウ

延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ - モノタロウ

作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。

また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。

用途
ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。

現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。

複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。
定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電流(mA)漏電遮断:15内容量1台
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※ブレーカーは熱同式のため、瞬間的には作動しません。
※トランシーバーが近接すると誤作動することがありますので、1m以上離してください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64383028PBW-EKT-S-MO
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする