曜日別特売

化学防護手袋 02-100

化学防護手袋 02-100 - 重松製作所化学防護手袋 02-100 - 重松製作所

5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。
独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。
薄手でインナー手袋として使用可能

用途
化学品取扱い作業
多様な化学物質に
オルト―トルイジン対策
CBRN災害対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
材質LLDPE(直鎖低密度ポリエチレン)サイズXS適合規格JIS T8116入数(双)1全長(cm)38コード17014内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5878854902-100
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする