ユニテープ

ユニテープ - ユニ工業ユニテープ - ユニ工業ユニテープ - ユニ工業

「日本製」のOPPテープです。
ゴム系粘着剤のため初期接着性に優れ、低温下でもベタつきを発揮します。
粘着剤特有の嫌な臭いも少ないため食品業界等でも多く使用され、切断サイズも豊富です。
・巻き戻し力を最適化することにより作業性がアップ!
・匂いが少ない
・天然由来成分12%配合
テープの厚みは65μと85μの5タイプ。

用途梱包用基材OPP粘着剤ゴム系幅(mm)50長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応総厚(μm)85内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58787831No.2605050
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする